RKN-5652KI RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) サカエ 63791928

 

RKN-5652KI RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) サカエ 63791928
RKN-5652KI RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) サカエ 63791928
RKN-5652KI RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) サカエ 63791928

RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)600
間口(mm)1500
アイボリー
内容量1台注文コード63791928品番RKN-5652KI
参考基準価格(税別)¥92,300販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)250(均等)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1500段数2アイボリー質量(kg)50高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)600間口(mm)1500内寸(mm)(床面から中段下つら)高さ920棚段数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600アジャスター樹脂製、ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする