※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ユニオンアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20A
10A
13A
16A
20A
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
(架橋ポリエチレン管)10
(架橋ポリエチレン管)13
(架橋ポリエチレン管)16
(架橋ポリエチレン管)20
寸法L1(mm)
41
33.5
36
38.5
35.5
54.2
41
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63792033
品番
WU-20H-20
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
20A
ねじサイズ
G3/4
仕様
ノンアスベストパッキン付
寸法L1(mm)
41
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
17.5
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
注意
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材