WUE-16H-25 曲がりユニオンアダプター90° 未来工業 63792207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

曲がりユニオンアダプター90°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)16A
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16
寸法L1(mm)50
内容量1個注文コード63792207品番WUE-16H-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,810
呼び径(A)16AねじサイズG1仕様ノンアスベストパッキン付寸法L1(mm)50寸法L2(mm)50.3寸法L3(mm)19寸法B2(mm)36寸法B1(mm)27.8適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16
注意
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする