サカエ
物置ボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット(10台)
1セット(10台)
1台
1セット(5台)
アズワン品番
64-9499-74
64-9499-74
64-9499-76
64-9499-77
64-9499-78
64-9499-79
64-9499-80
64-9499-73
64-9499-75
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10台)
注文コード
63792287
品番
SCN-M400X
参考基準価格(税別)
¥38,890
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。軽量で連結も可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スノコ 樹脂製 連結式
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
材質
PP
荷台寸法(mm)
500×370
均等耐荷重(kg)
100
アズワン品番
64-9499-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×390×44
注意
※連結時は外形寸法より20mmマイナスにして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000