サカエ
物置ボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
1セット(10台)
1台
1セット(5台)
アズワン品番
64-9499-79
64-9499-74
64-9499-76
64-9499-77
64-9499-78
64-9499-79
64-9499-80
64-9499-73
64-9499-75
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63792339
品番
SCN-M900
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。軽量で連結も可能です。
材質
PP
質量(kg)
3.9
荷台寸法(mm)
880×580
均等耐荷重(kg)
130
アズワン品番
64-9499-79
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×600×58
注意
※連結時は外形寸法より20mmマイナスにして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500