サカエ
パンチングパネル用ステンレスペンフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63792357
品番
SFN-14PSU
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
高さ(mm)
70
付属品
抜け止めビス1本付
適合
パンチングパネル2010年以降モデル用
材質
(ベース)樹脂
許容荷重(kg)
2
径(Φmm)
31
アズワン品番
64-9489-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500