サカエ
中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ(mm)
1800
1800
2100
奥行(mm)
450
450
600
750
900
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
タイプ
連結
単体
連結
全64種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63792655
品番
BFW1815M03R
参考基準価格(税別)
¥78,820
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×450×1800
段数
3
色
アイボリー
高さ(mm)
1800
タイプ
連結
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
900
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る