WZMC-16H-15T 座付アダプター メッキタイプ 未来工業 63792785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付アダプター メッキタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)46.5
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16
内容量1個注文コード63792785品番WZMC-16H-15T
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16ねじサイズRc1/2寸法L(mm)46.5寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)48適合穴径(Φmm)(床)30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする