未来工業
座付アダプター メッキタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
50.5
44.5
46.5
50.5
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
(架橋ポリエチレン管)10
(架橋ポリエチレン管)13
(架橋ポリエチレン管)16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63792828
品番
WZMC-20H-15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,320
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
ねじサイズ
Rc1/2
寸法L(mm)
50.5
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
54
適合穴径(Φmm)
(床)35
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材