BFW2112J03T 中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ) サカエ 63793109

BFW2112J03T 中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ) サカエ 63793109
BFW2112J03T 中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ) サカエ 63793109
BFW2112J03T 中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ) サカエ 63793109

中量ボトムフリーラック(下段開放棚)(300Kg/段・3段タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)2100
奥行(mm)750
間口(mm)1200
タイプ単体
内容量1台注文コード63793109品番BFW2112J03T
参考基準価格(税別)¥97,560販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×750×2100段数3アイボリー高さ(mm)2100タイプ単体奥行(mm)750間口(mm)1200棚段数3棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900均等耐荷重(kg/段)300
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする