※天板補足画像
サカエ
中量用30tメラミン天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1枚
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
色(天板)
グリーン
注文コード
63793547
品番
KT-1890FTENC
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質(天板)
改正RoHS指令対応サカエリューム天板
色(天板)
グリーン
高さ(mm)
25
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
天板厚さ(mm)
25
アズワン品番
64-9484-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
天板取付ピッチ1400×660
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000