用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)350間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)800質量(kg)22材質(天板)ポリエステル天板材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)ホワイト色(本体)ダークグレー色(脚部)ダークグレー天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75内部寸法(間口×奥行)(mm)630×528天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×750×21