用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)350/150/150、(底板)30間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)40材質(天板)スチール(粉体塗装)材質(本体)スチール/底板MDF色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン材質スチール(底板MDF製)材質(キャスター)ハードゴムキャスター径(Φmm)75天板厚さ(mm)25キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×25