曜日別特売
KK-096NIG 軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 63793809

 

KK-096NIG 軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 63793809
KK-096NIG 軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 63793809

軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/ペダル昇降移動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600注文コード63793809品番KK-096NIG
参考基準価格(税別)¥105,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)350/150/150、(底板)30間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)33材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチール/底板MDF色(天板)アイボリー色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン材質スチール(底板MDF製)材質(キャスター)ハードゴムキャスター径(Φmm)75天板厚さ(mm)21キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×21
関連資料:寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.77MB) (0.78MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする