サカエ
作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
400
高さ(mm)
83
注文コード
63793854
品番
NKL-S10WC
参考基準価格(税別)
¥20,420
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
用途
豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。
付属品
キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)
質量(kg)
5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
343×393×H51
高さ(mm)
83
奥行(mm)
500
間口(mm)
400
色(本体)
パールホワイト(粉体塗装)
アズワン品番
64-9487-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.62MB)
注意
※仕切不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
オプションキャビネット取付方法紹介動画
参考になった