曜日別特売
NKL-S20WB 作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装) サカエ 63793879

作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台間口(mm)400高さ(mm)164注文コード63793879品番NKL-S20WB
参考基準価格(税別)¥28,470販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。

用途豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。付属品キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750mm用)質量(kg)10引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×393×H51高さ(mm)164奥行(mm)500間口(mm)400色(本体)パールホワイト(粉体塗装)アズワン品番64-9487-72RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.62MB)
注意
※仕切不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

オプションキャビネット取付方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする