サカエ
工具管理ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
色(本体)
アイボリー
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80
付属品
棚板4枚付(30mmピッチで段替え可能)KU-3BNI
注文コード
63794143
品番
KU-90A3NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥145,600
この商品は
色・均等耐荷重・付属品
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×425×1665
グリーン購入法
適合
質量(kg)
69
色(本体)
アイボリー
付属品
棚板4枚付(30mmピッチで段替え可能)KU-3BNI
仕様
完成品、粉体塗装、カギ付
段数
5段
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
805×425×1665
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1760
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500