サカエ
重量工具キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
引出し数
H200×5段
注文コード
63794353
品番
KC-1102
参考基準価格(税別)
¥389,800
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
引出し数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルサスペンションレールの使用で開閉はスムーズ、奥の収物も楽に取り出せます。堅牢さと耐久性をもった、安心して使えるキャビネットです。フォークリフトガイド付きです。
質量(kg)
167
高さ(mm)
1140
均等荷重(kg)
(引出し1段)(H200)200
色(本体)
グリーン
付属品
(各段)パーティション2枚、デバイダー6枚、見出しカード6枚
奥行(mm)
720
間口(mm)
750
引出し数
H200×5段
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
750×720×1140
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
間口636×奥行636
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません