KC-1304I 重量工具キャビネット サカエ 63794484

KC-1304I 重量工具キャビネット サカエ 63794484
KC-1304I 重量工具キャビネット サカエ 63794484
KC-1304I 重量工具キャビネット サカエ 63794484

重量工具キャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台引出し数H80×4段、H120×6段、H160×2段注文コード63794484品番KC-1304I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥625,700

ダブルサスペンションレールの使用で開閉はスムーズ、奥の収物も楽に取り出せます。堅牢さと耐久性をもった、安心して使えるキャビネットです。フォークリフトガイド付きです。

質量(kg)288高さ(mm)1500均等荷重(kg)(引出し1段)(H80)100、(H120・H160)200色(本体)ホワイト付属品(各段)パーティション2枚、デバイダー6枚、見出しカード6枚奥行(mm)720間口(mm)750引出し数H80×4段、H120×6段、H160×2段グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×720×1500引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)間口636×奥行636
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする