曜日別特売
SRL-5.5MNA5 オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム 63794764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリー スクロールベビコン

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
定格出力(kW)5.5
電圧(V)200
吐出空気量(L/min)640
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード63794764品番SRL-5.5MNA5
参考基準価格(税別)¥1,682,000販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。
スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能
エラー発生時その原因、対処方法を表示
メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示
最大4台まで同時にモニタリングが可能
空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)
排出時間や排出も操作パネルから変更可能
操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。

定格出力(kW)5.5吐出空気量(L/min)640制御圧力(MPa)0.65~0.8電圧(V)200幅(mm)750質量(kg)207高さ(mm)1150タイプエアードライヤー不付奥行(mm)715周波数(Hz)50タンク容量(L)内蔵24(55L以上の外付け空気タンク要、95L以上の外付け空気タンク推奨)最高圧力(MPa)0.8空気取出口Rc3/8×1潤滑方式無給油式始動方式直入運転制御方式圧力開閉器式騒音レベル(dB(A))50周囲温度(℃)0~40標準装備品ホース継手(適合ゴムホース呼び径Φ12)、止め弁
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき24,000/税込26,400
沖縄地方数量1につき28,000/税込30,800
離島数量1につき28,000/税込30,800

商品説明動画

1.日立Bluetooth対応パッケージベビコンのご紹介
この動画は、1が参考にしています。
2 日立Bluetooth対応パッケージベビコンお知らせ機能のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする