※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格出力(kW)5.5
吐出空気量(L/min)640
内容量1台注文コード63794807品番SRL-5.5MNA6
参考基準価格(税別)¥1,682,000販売価格(税込)¥1,077,780販売価格(税別)
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。
スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能
エラー発生時その原因、対処方法を表示
メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示
最大4台まで同時にモニタリングが可能
空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)
排出時間や排出も操作パネルから変更可能
操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。