潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)圧縮機/420最高圧力(MPa)圧縮機/0.8(制御圧力ON-OFF:0.65-0.8)出力(kW)3.7周波数(Hz)50騒音レベル(dB(A))47タンク容量(L)(内蔵空気)24幅(mm)750高さ(mm)1150奥行(mm)715質量(kg)200仕様エアードライヤー内蔵消費電力(W)(冷凍式エアードライヤー)230/250・280空気取出口Rc3/8×1電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入運転制御方式圧力開閉器式周囲温度(℃)5~40冷媒(冷凍式エアードライヤー)R-134a標準装備品ホース継手(適合ゴムホース呼び径Φ12)、止め弁出口空気露点(℃)圧力下15以下