曜日別特売
ETC20BJS220C0 置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ 日本イトミック 63800109

置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台消費電力(kW)2仕様自在水栓/スパウト長さ(mm):70 寸法-高さ(mm):672 寸法-直径(mm):320 貯湯量(L):20 沸き上がり時間(分):56電源(V)単相200注文コード63800109品番ETC20BJS220C0
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ

用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。電源(V)単相200消費電力(kW)2満水時質量(kg)31仕様自在水栓/スパウト長さ(mm):70 寸法-高さ(mm):672 寸法-直径(mm):320 貯湯量(L):20 沸き上がり時間(分):56
注意
※設定温度:60~95℃(+HIモード約98℃)
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の95℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ETCは本体を壁面に固定する「耐震バンド」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする