曜日別特売
EWS40CNN115C0 壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ 日本イトミック 63801003

壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
電源(V)単相100
満水時質量(kg)60
消費電力(kW)1.5
内容量1台注文コード63801003品番EWS40CNN115C0
参考基準価格(税別)¥358,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

開放式の超薄型壁掛電気湯沸器。自動給排水機能を標準搭載し飲用に対応した壁掛型。EWSシリーズ

用途
飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
電源(V)単相100消費電力(kW)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×190×826満水時質量(kg)60仕様自動給排水機能:標準搭載 貯湯量(L):40 沸き上がり時間(分):149
注意
※設定温度:60~95℃(+HIモード約98℃)
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の95℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の落下を防止するため、EWSは本体を壁面に設置する「本体取付板」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする