曜日別特売
S1350-32-W-2 トリム 1350シリーズ PVC 岩田製作所 63801956

※代表画像

S1350-32-W-2 トリム 1350シリーズ PVC 岩田製作所 63801956
S1350-32-W-2 トリム 1350シリーズ PVC 岩田製作所 63801956
S1350-32-W-2 トリム 1350シリーズ PVC 岩田製作所 63801956

トリム 1350シリーズ PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
対応板厚(mm)3.2用
長さ(m)75
内容量1箱(1本)注文コード63801956品番S1350-32-W-2
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。

材質塩ビ(PVC)質量(g)11030長さ(m)75RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする