62-08-W-5 トリム 62シリーズ PVC 岩田製作所 63802218

※代表画像

62-08-W-5 トリム 62シリーズ PVC 岩田製作所 63802218
62-08-W-5 トリム 62シリーズ PVC 岩田製作所 63802218
62-08-W-5 トリム 62シリーズ PVC 岩田製作所 63802218

トリム 62シリーズ PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
対応板厚(mm)0.8用
長さ(m)15
内容量1袋(1本)注文コード63802218品番62-08-W-5
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。

材質塩ビ(PVC)質量(g)840長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.8用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする