※代表画像
岩田製作所
トリム 150シリーズ PVC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1箱(1本)
1袋(1本)
対応板厚(mm)
2.4用
1.6用
2.4用
色
黒
白
黒
長さ(m)
15
75
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
63802455
品番
150-24-B-2
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
長さ(m)
15
対応板厚(mm)
2.4用
色
黒
質量(g)
1520
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応