※代表画像
岩田製作所
エッジガード TEBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1箱(1本)
1袋(1本)
対応板厚(mm)
3.2用
3.2用
4.8用
長さ(m)
29
29
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
75
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
色
黒
黒
クローム
全151種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
63802988
品番
TEB320-L29
参考基準価格(税別)
¥25,810
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
長さ(m)
29
対応板厚(mm)
3.2用
色
黒
質量(g)
1102
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応