※代表画像
岩田製作所
エッジガード TEBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
1箱(1本)
1袋(1本)
対応板厚(mm)
3.2用
3.2用
4.8用
長さ(m)
42
42
42
75
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
色
黒
黒
クローム
全151種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
63803119
品番
TEB320-L42
参考基準価格(税別)
¥37,380
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
長さ(m)
42
対応板厚(mm)
3.2用
色
黒
質量(g)
1596
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応