曜日別特売
BP46F-L1 バンパープロ 岩田製作所 63805824

※代表画像

BP46F-L1 バンパープロ 岩田製作所 63805824
BP46F-L1 バンパープロ 岩田製作所 63805824
BP46F-L1 バンパープロ 岩田製作所 63805824
BP46F-L1 バンパープロ 岩田製作所 63805824

バンパープロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
蛍光/黒
内容量1枚注文コード63805824品番BP46F-L1
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

工場内の危険な角部に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます
耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製
表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
両面テープ付で簡単に取り付けが可能

材質発泡ポリウレタン蛍光/黒質量(g)680長さ(m)1形状コーナー用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする