マンションの垣根のポール(鉄パイプ)のトップに被せてあったキャップが経年劣化で全て無くなったので、この保護キャップを被せました。ポールの直径が38.6mmに対し、この保護キャップの内径が40mmだったので気持ち緩めだったので、「エフコテープ」をポールに三周ほど巻いて使用したところ、ピッタリです。後はこのキャップがどれ位の年月持つかだけです。
シャープペンシルの部品をなくしたのでそのサイズを調べて購入、筆記具メーカーでは探せなかったので代用品を探していたところサイズが確認出来たので購入を検討、安心して購入できた。一応代用適応でき満足・・。今はモノタロウで探せばいろんなことが解決出来そう・・。
従前のゴムキャップ劣化の為これに交換。狙い通りに、素材の柔軟性を利用してジャストフィットする事が出来ました。
自動車部品の燃料パイプ、ブレーキパイプなど整備中にホースを切り離した際や、保管部品の防塵に用いています。一袋に数が沢山入っているのでホームセンターで売っている物より安く済みます。
アクリルケースとして使いたく、アクリル棒の両端に使うキャップとして購入しました。
キャップの内径とアクリルの外径を確認してはめたところ、密着力は抜群でした。色の違いによる差はありません。
密着力がよすぎて取れないほどでしたので、アクリル側を紙やすりで削って調整したり、グリセリンを薄く塗布したりしました。
取り外しを考えなければそのままでも十分密着力が高く気密性も高いと思います。
紛失した保護キャップの代わりになる品を探していましたが、ちょうどいい大きさのものがあり、助かりました。