曜日別特売
HLWH140-P 保護キャップ 丸 岩田製作所 63806068

※代表画像

HLWH140-P 保護キャップ 丸 岩田製作所 63806068
HLWH140-P 保護キャップ 丸 岩田製作所 63806068
HLWH140-P 保護キャップ 丸 岩田製作所 63806068
HLWH140-P 保護キャップ 丸 岩田製作所 63806068
HLWH140-P 保護キャップ 丸 岩田製作所 63806068
HLWH140-P 保護キャップ 丸 岩田製作所 63806068

保護キャップ 丸

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法d(Φmm)14
寸法A(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード63806068品番HLWH140-P
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)

対応ねじM14寸法d(Φmm)14外径D(Φmm)16.4厚さt(mm)1.2寸法A(mm)20材質塩ビ(PVC)質量(g)17.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63805989
2023-08-31
用途: マンションの垣根のポールに被せた

マンションの垣根のポール(鉄パイプ)のトップに被せてあったキャップが経年劣化で全て無くなったので、この保護キャップを被せました。ポールの直径が38.6mmに対し、この保護キャップの内径が40mmだったので気持ち緩めだったので、「エフコテープ」をポールに三周ほど巻いて使用したところ、ピッタリです。後はこのキャップがどれ位の年月持つかだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 63806278
2023-12-06
用途: シャープペンシルのノック部の保護キャップとして
その他業種

シャープペンシルの部品をなくしたのでそのサイズを調べて購入、筆記具メーカーでは探せなかったので代用品を探していたところサイズが確認出来たので購入を検討、安心して購入できた。一応代用適応でき満足・・。今はモノタロウで探せばいろんなことが解決出来そう・・。

対象商品 : 63806068
2023-11-20
用途: アイロン台の脚キャップ
社会福祉法人九十九会医療・福祉・介護関連業

従前のゴムキャップ劣化の為これに交換。狙い通りに、素材の柔軟性を利用してジャストフィットする事が出来ました。

対象商品 : 63806549
2023-01-29
用途: 配管部品の防塵用
卸売・小売業

自動車部品の燃料パイプ、ブレーキパイプなど整備中にホースを切り離した際や、保管部品の防塵に用いています。一袋に数が沢山入っているのでホームセンターで売っている物より安く済みます。

対象商品 : 63806095
2021-12-24
用途: アクリル棒の両端に使用
製造業

アクリルケースとして使いたく、アクリル棒の両端に使うキャップとして購入しました。
キャップの内径とアクリルの外径を確認してはめたところ、密着力は抜群でした。色の違いによる差はありません。
密着力がよすぎて取れないほどでしたので、アクリル側を紙やすりで削って調整したり、グリセリンを薄く塗布したりしました。
取り外しを考えなければそのままでも十分密着力が高く気密性も高いと思います。

対象商品 : 63806104
2021-06-24
用途: 検査機器の先端の保護キャップとして
村上角膜研究所教育・研究機関

紛失した保護キャップの代わりになる品を探していましたが、ちょうどいい大きさのものがあり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4110:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする