Yamato(大和製衡)
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
ひょう量(g)
500
500
1000
2000
4000
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63826727
品番
SM-500
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ひょう量(g)
500
目量(g)
2
計量皿寸法(mm)
160×160
質量(g)
1400
質量(kg)
1.4
種類
上皿はかり
最小表示(g)
2
使用範囲
20~500g
目盛板外径(mm)
Φ166
表示形式
アナログ
最小目盛
2g
アズワン品番
1-1013-01-20
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000