付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター寸法(mm)77×21×42測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999)質量(g)60電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定方式定電位電解式機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)ガス採気方式拡散式指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)防塵防水性能IP67相当検知ガス一酸化炭素アズワン品番8-5623-41-20校正証明書一般校正