曜日別特売
NP-3578N20 NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器 63828398

NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
感度10mV/(m/s2)±10%
10mV/(m/s<sup>2</sup>)±10%
1.0mV/(m/s<sup>2</sup>)±10%
内容量1個注文コード63828398品番NP-3578N20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥235,000

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応

用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。タイププリアンプ内蔵型・TEDS対応・汎用3軸構造シェア型感度10mV/(m/s2)±10%周波数範囲(X軸)1Hz~5kHz±1dB、(Y、Z軸)1Hz~8kHz±1dB、(X軸)0.8Hz~8kHz±3dB、(Y、Z軸)0.8Hz~10kHz±3dB最大加速度(m/s2)360使用温度範囲(℃)-40~+85質量(g)約11.1材質(ケース)チタン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)コネクタDR-4S-4、横出しケーブル対応:NP-0222/0232取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取付ワックス、マウンティンググリップ(NP-0061)、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※加速度ピックアップの選択について、センサの選択は、測定内容により異なります。
※初めて使用及びご購入を検討される場合は、メーカー最寄の営業所 までご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする