曜日別特売
NP-0262 NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル 小野測器 63828477

NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コネクタCO2型(BNC)
内容量1個注文コード63828477品番NP-0262
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。

仕様接続元(検出器):NP-3560B、(NP-3560A)使用温度範囲(℃)-90~+200ケーブル長(m)3コネクタCO2型(BNC)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)A部:2.54、B部:1.96
注意
※専用ケーブルになります。適応検出器をご確認願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする