曜日別特売
00720002 PEレコード巻平テープ 紺屋商事 63831609

00720002 PEレコード巻平テープ 紺屋商事 63831609
00720002 PEレコード巻平テープ 紺屋商事 63831609
00720002 PEレコード巻平テープ 紺屋商事 63831609

PEレコード巻平テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード63831609品番00720002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです

用途
結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です
太さ(Φmm)50長さ(m)500材質ポリエチレン(PE)質量(g)510包装形態シュリンク包装アズワン品番64-9605-64
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63831593
2022-11-03
用途: イベント テープによる飾り
社会福祉法人池田さつき会サービス業

幅が広がほしい 飾り用で面積を広げることができる。
お願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする