00550012 ウッドピンチ 紺屋商事 63832205

00550012 ウッドピンチ 紺屋商事 63832205
00550012 ウッドピンチ 紺屋商事 63832205

ウッドピンチ

(2件のレビュー)
ナチュラル
内容量1袋(24本)注文コード63832205品番00550012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

木製のクリップです

用途装飾ディスプレイなどに材質長さ(mm)45幅(mm)7ナチュラルアズワン品番64-9606-25入数(個)24
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※材質の特性上、黒シミが表面上に浮かびあがっている場合がございます。
※汚れが付着している場合がございます。
※閲覧環境により画像の色合いが異なる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63832196
2023-01-16
用途: ディスプレイ用
株式会社m's卸売・小売業

商品ディスプレイ用に使っていましたが、以前購入していた雑貨店等には最近見当たらず困っていたところ、こちらにあり購入しました。結構数が必要になりまた紛失することもありますので、また追加購入したいと思います。何より探し歩かなくて済むので大助かりです。

対象商品 : 63832205
2021-10-22
用途: 机上の事務用品として
建設業・工事業

ダブルクリップの代わりに使用してます。用途でマジックで色分けなども出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする