紺屋商事
たこいと(綿糸)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
125
65
160
125
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63833553
品番
00010006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
天然素材で環境に優しい生分解する紐です。熱に強く手触り風合いに優れています
用途
大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
長さ(m)
125
材質
綿
色
生成
質量(g)
140
番手
10
アズワン品番
64-9607-57
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください