00722308 ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 63834095

00722308 ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 63834095
00722308 ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 63834095
00722308 ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 63834095

ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合)

(1件のレビュー)
内容量1パック(100枚)
幅(mm)130
高さ(mm)250
サイズ(号)8
内容量1パック(100枚)注文コード63834095品番00722308
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥130
販売価格(税別)
118

食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合

用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01幅(mm)130高さ(mm)250サイズ(号)8適合規格食品衛生法適合入数(枚)100アズワン品番64-9608-12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63834095
2023-06-05
用途: 梱包
卸売・小売業

安くていい製品を買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする