紺屋商事
ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1500枚)
1パック(100枚)
1箱(5000枚)
1箱(3000枚)
1箱(2500枚)
1箱(1500枚)
幅(mm)
300
130
150
180
200
230
260
280
300
340
高さ(mm)
450
250
270
300
340
380
410
450
480
サイズ(号)
15
8
9
10
11
12
13
14
15
16
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500枚)
注文コード
63834253
品番
00723315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合
用途
小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
サイズ(号)
15
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
5000
アズワン品番
64-9608-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください