用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。
万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
接続口径20A最高吐出圧(MPa)0.7最大吐出量(L/min)90材質(本体)アルミ質量(kg)8エアー配管接続口径(Rc)1/4材質(接液部)ダイヤフラム:UPE、バルブシート:SUS303、ボール:PTFE、パッキン:PTFE移送可能粒子径(mm)最大1.5接続ねじ種類Rc