曜日別特売
UVブルー#3000-25x25 UVブルーシート#3000 フナイ産業 63855129

UVブルー#3000-25x25 UVブルーシート#3000 フナイ産業 63855129
UVブルー#3000-25x25 UVブルーシート#3000 フナイ産業 63855129
UVブルー#3000-25x25 UVブルーシート#3000 フナイ産業 63855129
UVブルー#3000-25x25 UVブルーシート#3000 フナイ産業 63855129

UVブルーシート#3000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚
寸法(m)25×25
内容量1枚注文コード63855129品番UVブルー#3000-25x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥143,880
販売価格(税別)
130,800

UV耐候材配合の#3000ブルーシートです。耐候性安定剤入りで通常の#3000より長持ちします。
耐候性・防水性に優れ一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です!
シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。
耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。

用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等ブルー材質(本体)ポリエチレン寸法(m)25×25材質(ハトメ)アルミ(外径24mm/内径12mm)
注意
※防水性には優れていますが、 完全防水ではございません。 長期間屋外使用の場合は強度や防水性が低下します。
※可燃性ですから火や高温物に近づけないで下さい。 燃えたり軟化変形いたします。
※鋭利な突起物に当てたり、 重量物の吊り上げには絶対に使用しないで下さい。
※サイズは規格サイズ呼称であり、実寸は若干の誤差がございます。
※サイズにより重量が重い製品もございます(荷受けにリフトが必要な場合がございます)。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする