サンドビック
三角形ネガチップ T-Max P 4325
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
注文コード
63855927
品番
TNMG 27 06 12-HM
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上用。
中切削
被削材
PK
切刃長さ(mm)
24.5625
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
4325
内接円径(mm)
15.875