曜日別特売
A010AA01 ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL 63856197

 

A010AA01 ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL 63856197
A010AA01 ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL 63856197
A010AA01 ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL 63856197
A010AA01 ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL 63856197
A010AA01 ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL 63856197
A010AA01 ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL 63856197

ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード63856197品番A010AA01
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。

使用区分
高所作業用、地上作業用
飛来・落下物用
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレンイエロー質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)アズワン品番65-1966-38頭囲(cm)53~63
注意
※国内の産業用ヘルメットの規格 「保護帽の規格 (飛来・落下物用) 」 に適合しています

商品説明動画

VERTEX? - Comfortable helmet
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする