SNMG 15 06 12-SM 正方形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック 63856837

 

SNMG 15 06 12-SM 正方形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック 63856837
SNMG 15 06 12-SM 正方形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック 63856837

正方形ネガチップ T-Max P S05F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード63856837品番SNMG 15 06 12-SM
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。

用途
一般旋削耐熱合金加工用。
中切削
被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種S05F内接円径(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする