SNMG 19 06 24-MRR 正方形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック 63856855

 

SNMG 19 06 24-MRR 正方形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック 63856855
SNMG 19 06 24-MRR 正方形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック 63856855

正方形ネガチップ T-Max P 2035

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
切刃長さ(mm)16.65
コーナーR(mm)2.38125
内容量1箱(10個)注文コード63856855品番SNMG 19 06 24-MRR
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
中仕上げから荒加工用。
被削材M切刃長さ(mm)16.65勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種2035内接円径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする