3.0mm ケーブルしばり紐(ポリエステル) 愛和産業 63857703

ケーブルしばり紐(ポリエステル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻
直径(Φmm)約3.0
内容量1巻注文コード63857703品番3.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。
原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。

用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ポリエステル(紡績糸)直径(Φmm)約3.01巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg/巻)約0.7
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます。
※結束方法などにより緩む場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする