愛和産業
ケーブルしばり紐(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻
1巻
1セット(10巻)
直径(Φmm)
約5.0
約3.0
約4.0
約5.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63857728
品番
5.0mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。
原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。
用途
電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
ポリエステル(紡績糸)
色
黒
直径(Φmm)
約5.0
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約1.5
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます。
※結束方法などにより緩む場合がございます。