曜日別特売
緑色 頭絡(もくし)用パイレンロープ 愛和産業 63857868

緑色 頭絡(もくし)用パイレンロープ 愛和産業 63857868
緑色 頭絡(もくし)用パイレンロープ 愛和産業 63857868
緑色 頭絡(もくし)用パイレンロープ 愛和産業 63857868

頭絡(もくし)用パイレンロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード63857868品番緑色
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

家畜頭絡(もくし)用ロープです
軽量で柔軟性があるので楽に頭絡作りが可能
表面は光沢があり、出荷時の化粧用などに最適です
カラーバリエーションもあり、選別用に色分けして使用することも可能
中心に芯材入で型崩れしにくい構造です

用途家畜の頭絡(もくし)・催事の飾りロープ太さ(Φmm)約9質量(kg)約6.6長さ(m)約200材質(表面)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがはいる場合がございます
芯材は形状保持を目的としており、表面の色に関係ない色となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする